ディスクロータースクレーパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75480266 品番JBS-830
参考基準価格(税別)¥16,640 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ブレーキディスク外周の錆取り用スクレーパーです。ディスクパッド交換時やブレーキオーバーホール時のお供に。ディスク以外にもオイルパン等のシール剥がしにも便利です。ヘラの先端部は熱に強く、ダイヤモンドの次に硬い特殊合金(タングステン合金)を使用しているので安心して作業が行えます。

全長(mm)210 刃幅(mm)32 刃先厚(mm)4.5 質量(g)170 用途自働車用ブレーキローター外周の錆取り
注意
※車両によっては使用できない場合があります。
※作業時には必ず保護具を着用して作業をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする