※メイン画像

シルエット 事務用チェアー(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 75482436 品番 SER510F-BK
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ロープライスのオフィスチェアです。VOC対策商品:「学校環境衛生の基準」の指定する6物質(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン)を対象にホルムアルデヒドの放射量がF☆☆☆☆レベルであり、その他の5物質については室内環境への影響を少なくする対策を施しています。

ブラック 全高(mm)800〜905 本体質量(kg)10.3 トラスコ品番114-6714 質量(kg)10.3 張地布張り 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×560×800〜905 材質(脚)PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用 材質(座面)モールドウレタン サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする