曜日別特売
NEDH127J-AWH NEDHシリーズ  片袖デスク(配送・組立サービス付き) ナイキ 75483197

※メイン画像

NEDHシリーズ 片袖デスク(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×720
内容量1台注文コード75483197品番NEDH127J-AWH
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

ベーシックなデスクシリーズです。
机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。

色
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×720
質量(kg)
47
付属品
ペントレーG型1個、仕切板G型2枚
トラスコ品番
124-1578
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×700×720
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
鍵
インジケーターキー
ラッチ
付
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※左袖仕様も可能です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,100/税込¥5,610
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする