HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の タンデム関連
バックレスト トップケース ジュニア 40用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75484066
品番
700303
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
特記
取付加工ミスおよび穴あけ加工ミスによる返品は受けれませんのでご注意下さい。
幅(mm)
300
質量(kg)
0.6
色
ブラック
容量
1個
高さ(mm)
110
備考
ご購入前に必ず本製品をご使用されるケースとの適合情報をご確認ください。
タイプ
オプション バックレスト
奥行(mm)
120
加工
取付の際はケースに穴あけ加工が必要です。
関連部品
品番:610047-0011
素材
ポリウレタン