画像準備中

バックレスト トップケース オービット 54用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75484100 品番700321
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
特記取付加工ミスおよび穴あけ加工ミスによる返品は受けれませんのでご注意下さい。 質量(kg)0.6 ブラック 容量1個 備考ご購入前に必ず本製品をご使用されるケースとの適合情報をご確認ください。 タイプオプション バックレスト 加工取付の際はケースに穴あけ加工が必要です。 関連部品品番:610290-0001 素材ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする