曜日別特売
TM-01S 小型デジタル温度計 外部センサー付き Joman(旧:MCP) 75484335

TM-01S 小型デジタル温度計 外部センサー付き Joman(旧:MCP) 75484335
TM-01S 小型デジタル温度計 外部センサー付き Joman(旧:MCP) 75484335
TM-01S 小型デジタル温度計 外部センサー付き Joman(旧:MCP) 75484335
TM-01S 小型デジタル温度計 外部センサー付き Joman(旧:MCP) 75484335
TM-01S 小型デジタル温度計 外部センサー付き Joman(旧:MCP) 75484335
TM-01S 小型デジタル温度計 外部センサー付き Joman(旧:MCP) 75484335
TM-01S 小型デジタル温度計 外部センサー付き Joman(旧:MCP) 75484335

小型デジタル温度計 外部センサー付き

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75484335品番TM-01S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880

非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。

ブラック本体寸法(mm)48×30×16温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)0.1使用電池LR44ボタン電池×2(含まれておりません)センサケーブル長さ(m)1測定精度(℃)±1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75484335
2023-06-30
用途: 空調(AHU)の還気温度の測定に使用
サービス業

空調(AHU)の還気温度の測定温度計がなかった為、設置しました。

対象商品 : 75484344
2022-09-12
用途: 庫内の温度表示
ジーケーサービス

他の温度計と併用して設置。
温度の表示は問題ないのですが、たまにデジタル数字の一部分だけが薄くなり読みづらくなります。(電池を換えても同じなので製品自体の不良と思います)
読み取れない訳ではないので使っていますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする