画像準備中

ヘッドライトグリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番7004550 00 01 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]XSR70016-21 タイプヘッドライトグリル 注文コード75484407 品番7004550 00 01
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は型番・主な適合車種・タイプなど30種類から選べます 他の種類を見る
付属品クラッシュパッド 特記悪路での不意のアクシデント、木々等との接触等の際のヘッドライトレンズを損傷から保護する鉄製のライトグリルです。当パーツは損傷の軽減を目的としたものですが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。 ブラック 備考クラッシュパッド左右付属 タイプヘッドライトグリル 型番7004550 00 01 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]XSR70016-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする