特記悪路での不意のアクシデント、木々等との接触等の際のヘッドライトレンズを損傷から保護する鉄製のライトグリルです。当パーツは損傷の軽減を目的としたものですが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)0.5
色ブラック
タイプヘッドライトグリル
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品品番:4109542-0002
素材スチール
主な適合車種ホンダ[HONDA]Monkey125 [モンキー125]19-25 , ホンダ[HONDA]DAX12522-25