ドライブレコーダー 前後2カメラ フルHDダブル録画

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75486243 品番NDR-RC185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

付属の専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。200万画素のフロントカメラ、リアカメラで高画質に録画することが可能。4つの録画モード搭載:(常時録画モード、イベント録画モード、手動録画モード、駐車モード)
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」(真っ暗な状態)などを防ぎ、より鮮明で確実な映像を記録できます。
【常時録画モード】起動してから終了するまで録画する通常の録画モードです。
microSDカードが挿入されている状態で電源がONになると、常時録画を開始します。
常時録画はmicroSDカードの「Normal」フォルダに保存されます。
ACC電源連動なので、車のACC ON/OFFにしたがって、ドライブレコーダーの電源もON/OFFされます。
1ファイルあたりの録画時間は1分、2分、3分に設定できます。microSDカードの容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして保存します 保護されたファイルは上書きされません。
OKボタンを押すか、電源を切ると、録画が停止します。
【イベント録画モード】Gセンサーが一定以上の衝撃、急停止、急発進を感知すると、イベント録画モードに切り替わります。
万が一を記録することで、交通事故処理の迅速化など、メリットになることがあります。
イベントが発生した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。
録画単位時間は、常時録画に連動します。
これらのファイルは上書きされませんが、microSDカードのフォーマットを行うと削除されます。
【手動録画モード】残しておきたい映像がある場合、本体のMODEボタンを押すと、イベント録画として保存されます。
ボタンを押した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。
【駐車モード】動体検知をオンにすると、駐車モードがオンになります。
フロントカメラのセンサーで動体検知をすると、自動的に録画を開始します。
駐車モード時の録画はmicroSDカードの「Parking」フォルダに保存されます(駐車モードの録画単位時間は1分です)。
駐車モードをオンにしても、本体の電源が切れる、もしくは電源が入っていないと動作、録画は行われません。

液晶サイズ4.0インチ 画素数200万画素、リアカメラ:200万画素 記録媒体16GB microSDHCカード(Class10)付属 8-32GB microSDHCカード(Class10 以上)に対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:11×3.1×6.1、リアカメラ:6×2.8×2.8 質量(g)本体:85、リアカメラ:30 カメラ仕様FULL HD・WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載・対角130度/水平110度/垂直60度・FHD 1920×1080/HD 1280×720、リアカメラ:FULL HD・対角130度/水平107度/垂直56度・FHD 1920×1080 フレームレート27.5fps、リアカメラ:30fps 音声マイク、 スピーカー内蔵 センサー3軸Gセンサー 電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/ 24V 車に対応) 消費電流(mA)最大500 動作温度(℃)-10〜60 録画方式常時録画 (録画単位時間:1 分、2 分、3 分)・イベント録画(録画単位時間:常時録画に連動)・駐車録画(録画単位時間:1分)・エンジン オン/オフに連動して記録、リアカメラ:(録画単位時間)フロントカメラに連動 記録ファイル形式【動画】MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)※MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)が再生可能なプレーヤーが必要です。 ブラック 用途ドライブレコーダーとして。ドラレコ 前後2カメラ フルHDダブル録画 Gセンサー搭載 WDR 4.0インチ液晶 専用リアカメラ付き 12V/24V車対応
注意
※本機はすべての状況において、映像の記録を保証致しかねます。
※本機で撮影された映像は、事故の証拠として効力を保証するものではありません。
※LED式の信号機は、点滅して撮影される場合や色の判別ができない場合があります。
※それにより発生した損害については一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする