QX-5283-P なわとび クイックスピンクロス ベアリング付 SONIC(ソニック)[文具] 75487354 QX-5283-P なわとび クイックスピンクロス ベアリング付 SONIC(ソニック)[文具] 75487354 QX-5283-P なわとび クイックスピンクロス ベアリング付 SONIC(ソニック)[文具] 75487354 QX-5283-P なわとび クイックスピンクロス ベアリング付 SONIC(ソニック)[文具] 75487354 QX-5283-P なわとび クイックスピンクロス ベアリング付 SONIC(ソニック)[文具] 75487354

なわとび クイックスピンクロス ベアリング付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75487354 品番 QX-5283-P
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

自分史上最高記録へクセづきにくい新開発ロープでスピード感MAX!
変形しにくい&絡みにくい×遠心力を生む高比重のロープで跳びやすいWの指あてがポイントの「ワザグリップ」で交差跳び、あや跳びハヤブサなどの技跳びに挑戦!
クイックベアリングを搭載。摩擦によるロープの回転ロスを軽減、メガ高速回転を実現。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(グリップ)27×27×170 ロープ長さ(m)約2.4 ピンク 質量(g)84 材質(ロープ)PVC/(グリップ)ABS 用途縄跳び

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする