画像準備中

リアガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ホンダ[HONDA]400X [NC47]13-18 , ホンダ[HONDA]400X [2BL-NC56]19-21 , ホンダ[HONDA]400X [8BL-NC56]22-23 アンスラサイト 注文コード75487460 品番5049514 00 05
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は主な適合車種・色など9種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.4 アンスラサイト 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種ホンダ[HONDA]400X [NC47]13-18 , ホンダ[HONDA]400X [2BL-NC56]19-21 , ホンダ[HONDA]400X [8BL-NC56]22-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする