HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の サイドスタンド・センタースタンド
センタースタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]400X [NC47]13-18 , ホンダ[HONDA]CB500×13-18
注文コード
75489307
品番
5059503 00 01
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
特記
メンテナンスに便利なセンタースタンド。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]400X [NC47]13-18 , ホンダ[HONDA]CB500×13-18
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。
※製品は輸入品故、小傷がある場合があります。