特記合皮製のため装着後、車体に馴染むまでしばらく時間がかかります。特に給油口付近、フチの部分など若干浮いた状態になる場合がございますが、仕様ですので製品に問題はありません。タンクバッグ装着時、バッグのサイズ・車種によっては乗車姿勢やハンドリングに支障が出たり、カウルへの干渉が発生する場合がございます。乗車前には必ず運転操作に問題が無いかご確認ください。
色ブラック
容量タンクカバー本体
備考※角タンク用 ※仕様変更によりバックルの色が写真と異なる場合がございます。仕様のご指定はお受けできかねますのでご了承ください。
型番1068
加工無
関連部品品番:XSR210,XSR259
素材PVC(合皮)
主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z1000J