画像準備中

タンクカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番1093 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]GPZ900R NINJA [ニンジャ] , カワサキ[KAWASAKI]GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G] ブラック 注文コード75499229 品番1093U
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は型番・主な適合車種・色など1993種類から選べます 他の種類を見る
特記合皮製のため装着後、車体に馴染むまでしばらく時間がかかります。特に給油口付近、フチの部分など若干浮いた状態になる場合がございますが、仕様ですので製品に問題はありません。タンクバッグ装着時、バッグのサイズ・車種によっては乗車姿勢やハンドリングに支障が出たり、カウルへの干渉が発生する場合がございます。乗車前には必ず運転操作に問題が無いかご確認ください。 ブラック 容量タンクカバー本体 備考※仕様変更によりバックルの色が写真と異なる場合がございます。仕様のご指定はお受けできかねますのでご了承ください。 型番1093 加工 関連部品品番:XSR210,XSR259 素材PVC(合皮) 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]GPZ900R NINJA [ニンジャ] , カワサキ[KAWASAKI]GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G]
注意
※【取付時】タンクに砂等の異物が入っている場合、擦れてタンクに細かな傷が発生する可能性があります。洗車後タンクが乾いた状態で取り付けを行ってください。【お手入れ】定期的に取り外し、タンクとタンクカバーのクリーニング、およびメンテナンスを行ってください。汚れが気になる場合は、マイクロファイバーでふき取るか、中性洗剤を使用し、ぬるま湯で洗い流してください。万が一雨などで濡れた場合には、陰干しをして、乾燥した上でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする