特記合皮製のため装着後、車体に馴染むまでしばらく時間がかかります。特に給油口付近、フチの部分など若干浮いた状態になる場合がございますが、仕様ですので製品に問題はありません。タンクバッグ装着時、バッグのサイズ・車種によっては乗車姿勢やハンドリングに支障が出たり、カウルへの干渉が発生する場合がございます。乗車前には必ず運転操作に問題が無いかご確認ください。
色ブラック
容量タンクカバー本体
備考※バッグはオフロード用ではなく一般のバッグと組み合わせてください。 ※仕様変更によりバックルの色が写真と異なる場合がございます。仕様のご指定はお受けできかねますのでご了承ください。
型番1282
加工無
関連部品品番:XSR210,XSR259
素材PVC(合皮)
主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]748MONOPOSTO/BIPOSTO/S [748モノポスト/ビポスト] , ドゥカティ[DUCATI]916MONOPOSTO/BIPOSTO/S [916モノポスト/ビポスト/エス] , ドゥカティ[DUCATI]996MONOPOSTO/BIPOSTO/STRADA [996モノポスト/ビポスト/ストラーダ] , ドゥカティ[DUCATI]996R , ドゥカティ[DUCATI]998/998S/998R