お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
No.5-1 高濃度用酸素マスク ブルークロスエマージェンシー 75509535

高濃度用酸素マスク

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10袋×1個)チューブ長さ(m)2アズワン品番0-295-01注文コード75509535品番No.5-1

肌への負担を抑えた、自然なフィット感です。
ノーズクリップを調節することで最適な装着位置を維持できます。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)番号コード:1610280タイプ成人用チューブ付一般的名称酸素投与キットチューブ長さ(m)2アズワン品番0-295-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする