お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
24S1430 SARASAメディカルニードル 24Sシリーズ ファロス 75511836

SARASAメディカルニードル 24Sシリーズ

4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(10箱×240本)アズワン品番62-9096-35注文コード75511836品番24S1430

美容外科の現場から生まれた『やさしい鍼』
丸い鍼尖が内出血や痛みを軽減します
弾力性の高い鍼体は刺入痛が少なく、身体に馴染みやすい
シリコン塗布により痛みや皮下出血のリスクを低減し穿皮・刺入をスムーズに
4本1包装タイプで鍼管1本付き
カラー鍼管で番手も分かりやすい

タイプディスポ鍼材質鍼体/ステンレス鋼線材、鍼柄/銅合金、鍼管/ポリ酢酸ビニル滅菌EOG滅菌済サイズ1寸-0番一般的名称滅菌済み鍼アズワン品番62-9096-35医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする