お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ファイコンTCB気管支ブロッカー

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード75515284品番0203106

経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。
柔らかい特殊なシリコーン製ハイボリュームGBカフの採用で、エアー抜けを大幅に減少させました。
高トルクのブロッカシャフトの採用により、目的部位への挿入操作が容易に行えます。
カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。

シャフト径(Φmm)3.0(9Fr)全長(mm)675有効長(mm)510最大容量(mL)カフ:8材質シリコン100%タイプT一般的名称換気用気管支閉塞カテーテルアズワン品番63-6318-84医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※有効長はシーベルコネクタをセットした状態で先端部から気管内チューブ接続部までの最長値です。
※最大カフ容量は使用時の注入量ではありません。※数値はすべて近似値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする