お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ファイコン ダブルルーメン気管内チューブ右用Y型#3

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セットアズワン品番63-6318-96注文コード75515406品番0203737

分離肺換気が可能な2腔式のシリコーン製気管内チューブです。
気道の確保を目的に、経口より挿管して使用します。
右肺専用です。
気管内チューブと気管支チューブの分岐部は色分けマーキングがされているので、判別が容易に行えます。
ラセン入気管支チューブで肺の動きにスムーズに追従し、粘膜の損傷を軽減します。

規格#37チューブ内径(Φmm)(短径/長径)4.9/7.5チューブ外径(Φmm)(短径/長径)10.5/14.3適合径(Φmm)サクション:3.3(10Fr)適合寸法(mm)気管支内視鏡使用:4.0以下最大容量(mL)気管支カフ:5.5、気管カフ:40付属品2in1コネクタ1個、サクションチューブ3本材質シリコン100%一般的名称換気用気管支チューブアズワン品番63-6318-96医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00082000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※外径は近似値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする