お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

気管内チューブN 経鼻用 カフ付

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5本)アズワン品番63-6319-02注文コード75515458品番0200330

シリコーン製チューブで、生体組織に対し生理的に不活性であり、気管粘膜の損傷を軽減します。
また、経鼻挿管用にも適しています。
チューブの先端は、挿管しやすいよう滑らかに仕上げられています。
呼吸孔の反対側に側孔が開けられているマーフィータイプです。
柔らかいシリコーン製パイロットバルーンが付いているため、カフの状態の確認が容易です。
チューブに挿管深度マーキング付です。

内径(Φmm)7.0外径(Φmm)10.0(30Fr)最大容量(mL)カフ:30材質シリコン100%一般的名称非コール形換気用気管チューブアズワン品番63-6319-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21300BZZ00624000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管内・吸引なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする