画像準備中

サイドスタンド エンラージメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75519425 品番42116546 00 91
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.2 ブラック/シルバー 容量1セット 備考車両転倒を確実に防止するものではありません。 使用箇所サイドスタンドの接地部分 素材アルミ 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R12 G/S25-
注意
※取付前にサイドスタンドの洗浄をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする