お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

シリコーンフォーリーカテーテル チーマン型 2WAY

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10本)アズワン品番63-6323-68注文コード75519448品番0210710
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。

尿道を容易に通過できるよう、設計されています。
カテーテル先端部は造影性があります。
カテーテルのコシを強くする一方、尿道の抵抗が少なくなるように、滑らかな加工を施しています。
挿入が容易に行え、尿道の損傷を軽減できます。

材質シリコン100%全長(mm)420容量(mL)バルーン:3カラーコードイエロー外径(Φmm)3.3(10Fr)アズワン品番63-6323-68医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:膀胱留置カテ特定(Ⅱ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする