画像準備中

アダプターキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75519590 品番42224531 00 01
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
質量(kg)1.6 ブラック 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:8104531-0012 素材スチール 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]XT1200Z SUPER TENERE [スーパーテネレ]10-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする