HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の サイドスタンド・センタースタンド
サイドスタンド エンラージメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75519617
品番
42117638 00 91
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
特記
スタンド接地面積の拡張をしますが、車両の転倒を確実に防止するものではありません。車体の損傷について保証は致しかねます。取り付け前にサイドスタンドの洗浄をして下さい。商品の切削による傷は製品不良ではございません。
質量(kg)
0.2
色
シルバー/ブラック
タイプ
サイドスタンドエンラージメント
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
アルミニウム
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]DesertX/Rally 22-25
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。