HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイクカスタムパーツ
エンジンガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR250 [エリミネーター250]87-89
色
クローム
注文コード
75519861
品番
501206 00 02
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
型番・主な適合車種・色
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
特記
エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)
2.1
色
クローム
容量
1セット
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
エンジン周辺
素材
スチール
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR250 [エリミネーター250]87-89
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。