画像準備中

エンジンガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]MT-2516-25 , ヤマハ[YAMAHA]MT-0316-25 ブラック タイプエンジンガード 注文コード75519985 品番5014584 00 01
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は主な適合車種・色・タイプなど25種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 備考製品に起因する車体の損傷は保証対象外となります。製品不良でない限り返品はお受けできません。 タイプエンジンガード 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 使用箇所エンジン周辺 素材スチール 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]MT-2516-25 , ヤマハ[YAMAHA]MT-0316-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする