特記エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
幅(mm)600
質量(kg)5
色クローム
高さ(mm)300
奥行(mm)300
素材スチール
主な適合車種スズキ[SUZUKI]BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A]06 , スズキ[SUZUKI]BANDIT1200S [バンディット1200S GV79A]06