特記エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)2.9
色ブラック
容量1セット
備考車体の損傷を全て防ぐものではありません。
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
使用箇所エンジン周辺
素材スチール
主な適合車種モトグッツィ[MOTO GUZZI]QUOTA1100ES [クォータ1100ES]98-01