特記エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
色オレンジ
タイプエンジンガード
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材スチール
主な適合車種ケーティーエム[KTM]1290SUPER DUKE R [1290スーパーデューク R]20-23 , ケーティーエム[KTM]1390 SUPER DUKE R24