画像準備中

エンジンガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS23-25 シルバー タイプエンジンガード 注文コード75520597 品番5016532 00 22
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は主な適合車種・色・タイプなど25種類から選べます 他の種類を見る
特記エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。 質量(kg)3 シルバー タイプエンジンガード 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:42126532-0001,42176532-0012,42246532-0001,5016532-0001,5026532-0001,5026532-0022,7006532-0001,8106532-0001,8106532-0012 素材ステンレス 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS23-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする