画像準備中

サイドスタンド エンラージメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ホンダ[HONDA]XL750 TRANSALP23-25 シルバー/ブラック 注文コード75520737 品番42119539 00 91
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は型番・主な適合車種・色など87種類から選べます 他の種類を見る
特記スタンド接地面積の拡張をしますが、車両の転倒を確実に防止するものではありません。車体の損傷について保証は致しかねます。取り付け前にサイドスタンドの洗浄をして下さい。商品の切削による傷は製品不良ではございません。 質量(kg)0.4 シルバー/ブラック タイプサイドスタンドエンラージメント 関連部品品番:5059539-0001 素材アルミニウム 主な適合車種ホンダ[HONDA]XL750 TRANSALP23-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする