HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の サイドスタンド・センタースタンド
サイドスタンド エンラージメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75520746
品番
42119543 00 91
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
87
種類から選べます
他の種類を見る
特記
スタンド接地面積の拡張をしますが、車両の転倒を確実に防止するものではありません。車体の損傷について保証は致しかねます。取り付け前にサイドスタンドの洗浄をして下さい。商品の切削による傷は製品不良ではございません。
質量(kg)
0.2
色
シルバー/ブラック
タイプ
サイドスタンドエンラージメント
素材
アルミニウム
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CL250 [8BK-MC57]23-25 , ホンダ[HONDA]CL500 [8BL-PC68]23-25