HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の サイドスタンド・センタースタンド
センタースタンドプロテクション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75520825
品番
42176532 00 12
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.6
色
シルバー
タイプ
センタースタンドプロテクション
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:42126532-0001,42246532-0001,5016532-0001,5016532-0022,5026532-0001,5026532-0022,7006532-0001,8106532-0001,8106532-0012
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS23-25