画像準備中

エンジンガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種スズキ[SUZUKI]V-STROM105020-25 ブラック タイプエンジンガード 注文コード75521577 品番5013544 00 01
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は主な適合車種・色・タイプなど25種類から選べます 他の種類を見る
特記XT装着不可。エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全て防ぐことを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、補償致しかねます事を予めご了承下さい。 質量(kg)3.3 ブラック タイプエンジンガード 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:42123544-0001,7003544-0001,8103544-0012 素材スチール 主な適合車種スズキ[SUZUKI]V-STROM105020-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする