特記エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)3
色ブラック
タイプエンジンガード
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品品番:42126532-0001,42176532-0012,42246532-0001,5016532-0022,5026532-0001,5026532-0022,7006532-0001,8106532-0001,8106532-0012
素材スチール
主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS23-25