画像準備中

アダプター ヘッドライトグリル用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ホンダ[HONDA]CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン]16-17 注文コード75522268 品番4213994 00 01
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は主な適合車種など3種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)250 質量(kg)0.3 ブラック 高さ(mm)90 奥行(mm)70 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種ホンダ[HONDA]CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン]16-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする