HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイクカスタムパーツ
エンジンガードブレース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75522311
品番
42226514 00 09
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.3
色
シルバー
使用箇所
同社製エンジンガード
素材
スチール
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1250GS18-23 , ビーエムダブリュー[BMW]R1250RS19-25 , ビーエムダブリュー[BMW]R1250R19-25
注意
※同社製エンジンガード以外には装着不可。