HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイクカスタムパーツ
エンジンガードブレース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75522320
品番
42226514 00 22
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.3
色
シルバー
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:5016514-0022
素材
ステンレス
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1250GS18-23