画像準備中

サイドスタンド エンラージメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75522548 品番42113530 00 91
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は87種類から選べます 他の種類を見る
特記スタンド接地面積の拡張をしますが、車両の転倒を確実に防止するものではありません。車体の損傷について保証は致しかねます。取り付け前にサイドスタンドの洗浄をして下さい。商品の切削による傷は製品不良ではございません。 質量(kg)0.2 シルバー/ブラック タイプサイドスタンドエンラージメント 型番42113530 00 91 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:5053544-0001 素材アルミニウム 主な適合車種スズキ[SUZUKI]DL1000 V-STROM [V-ストローム1000]14-19 , スズキ[SUZUKI]V-STROM105020-23 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1050XT20-22 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1050DE23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする