HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の サイドスタンド・センタースタンド
サイドスタンド エンラージメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75522688
品番
42114585 00 91
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.2
色
ブラック/シルバー
容量
1セット
備考
車両転倒を確実に防止するものではありません。
使用箇所
サイドスタンドの接地部分
素材
アルミ
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]TRACER 9 GT25 , ヤマハ[YAMAHA]TRACER 9 GT+[プラス]25
注意
※取付前にサイドスタンドの洗浄をして下さい。