非接触型体温計 NOZOMI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75522826 品番DT-103(PC868)
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。
暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5〜37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒
99回分の測定値を記録します。(体温のみ)
生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。
非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。
持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。
電池は別売りとなります。(単4電池2本)

測定部位体温:額 測定距離3〜5cm 測定範囲生体モード(体温)32.0〜42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0〜100.0℃ 測定精度±0.2℃(35.5〜42.0℃・±0.3℃(32.0〜35.4℃)・±0.3℃(42.1〜42.9℃) 操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面) 表示体温:3桁+℃表示(0.1℃) 電池寿命約2000回測定可能 オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。 メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ) バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5〜37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149 質量(g)114(電池含まず) 使用環境温度(℃)10〜40 使用環境湿度(%)15〜85 保管環境-25.BM113:BN110℃〜50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70〜106KPa 一般的名称皮膚赤外線体温計 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 仕様測定換算部位:腋下 アズワン品番64-6434-46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする