お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
HG2105 縫合針 外科用 強弯 丸針 弾 HGシリーズ 日腸工業 75522948

HG2105 縫合針 外科用 強弯 丸針 弾 HGシリーズ 日腸工業 75522948
HG2105 縫合針 外科用 強弯 丸針 弾 HGシリーズ 日腸工業 75522948
HG2105 縫合針 外科用 強弯 丸針 弾 HGシリーズ 日腸工業 75522948

縫合針 外科用 強弯 丸針 弾 HGシリーズ

13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1袋(10本)アズワン品番64-7647-14注文コード75522948品番HG2105

腰があり滑らかな刺通が可能。

サイズ5号一般的名称単回使用縫合針アズワン品番64-7647-14医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00720000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする