お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
HX31101 滅菌縫合針 外角強弾10号 HXシリーズ 日腸工業 75524007

HX31101 滅菌縫合針 外角強弾10号 HXシリーズ 日腸工業 75524007
HX31101 滅菌縫合針 外角強弾10号 HXシリーズ 日腸工業 75524007
HX31101 滅菌縫合針 外角強弾10号 HXシリーズ 日腸工業 75524007

滅菌縫合針 外角強弾10号 HXシリーズ

31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1箱(20袋)アズワン品番64-7648-34注文コード75524007品番HX31101

用途に応じて1本から3本までご希望の本数が滅菌バック内にセットされています。
滅菌済みなので開封後すぐに使用可能。

組数1本組一般的名称単回使用縫合針アズワン品番64-7648-34医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00722000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする