曜日別特売
FJT349-3710-L エシュロン GTX REV’IT! 75525120

FJT349-3710-L エシュロン GTX REV’IT! 75525120
FJT349-3710-L エシュロン GTX REV’IT! 75525120
FJT349-3710-L エシュロン GTX REV’IT! 75525120
FJT349-3710-L エシュロン GTX REV’IT! 75525120
FJT349-3710-L エシュロン GTX REV’IT! 75525120
FJT349-3710-L エシュロン GTX REV’IT! 75525120
FJT349-3710-L エシュロン GTX REV’IT! 75525120
FJT349-3710-L エシュロン GTX REV’IT! 75525120

エシュロン GTX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
色アンスラサイト/ブラック
内容量1個注文コード75525120品番FJT349-3710-L
参考基準価格(税別)¥111,100販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

圧倒的防水透湿性能 マルチシーズン・ハイエンドGORE-TEXジャケット「ECHELON GTX(エシュロン)」
無駄なデザインを省いたシンプルルックの中にトップレベルの技術を秘めたプレミアムモデル。
表地は繊維の太さが異なる2種類のGORE-TEX生地を贅沢に使い分け、機能性とプロテクション性を両立。
裏地はメッシュ生地を使用し、えり裏にはウェットスーツにも使われるネオプレン生地を配置。細部の肌触りと着心地にもこだわりました。
さらに腕・袖口・ウエスト・ヒップに調整機能を設け、腰にストレッチ生地を配置することで優れたフィット感を実現。
プロテクターはCE規格レベル2の最上級タイプ「SEEFLEX」を肩とひじに、「SEESOFT」を背中に標準装備。別売胸部プロテクター対応。
防水ファスナーが使用される前面ファスナー裏にはメッシュ生地が配置されベンチレーションとして使用可能。
背・腕ベンチレーションとの組み合わせで走行中に快適なエアフローが作り出せます。
長きにわたって使用できる、細部まで機能性を突き詰めたハイエンド・ジャケットです。

色
アンスラサイト/ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
68
オプション
型番:FPG054,FAR060
タイプ
GORE-TEXジャケット
型番
FJT349
着丈(cm)
67
関連部品
型番:FJT288,FJT322,FJT351,FLU004
素材
ナイロン、合成ゴム
性別
メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする