曜日別特売
FPS-10 Type-C充電式 小型スピーカー SELECTED BY MARINTEC 75525296

FPS-10 Type-C充電式 小型スピーカー SELECTED BY MARINTEC 75525296
FPS-10 Type-C充電式 小型スピーカー SELECTED BY MARINTEC 75525296
FPS-10 Type-C充電式 小型スピーカー SELECTED BY MARINTEC 75525296
FPS-10 Type-C充電式 小型スピーカー SELECTED BY MARINTEC 75525296
FPS-10 Type-C充電式 小型スピーカー SELECTED BY MARINTEC 75525296
FPS-10 Type-C充電式 小型スピーカー SELECTED BY MARINTEC 75525296
FPS-10 Type-C充電式 小型スピーカー SELECTED BY MARINTEC 75525296
FPS-10 Type-C充電式 小型スピーカー SELECTED BY MARINTEC 75525296
FPS-10 Type-C充電式 小型スピーカー SELECTED BY MARINTEC 75525296
FPS-10 Type-C充電式 小型スピーカー SELECTED BY MARINTEC 75525296

Type-C充電式 小型スピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
75525296
品番
FPS-10
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698
付属品
USB Type-Cケーブル/3.5mm AUXケーブル/取扱説明書
質量(g)
460
最大出力(W)
10(5×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×50×63
入力端子
USB Type-C/AUX/microSD
再生周波数帯域(Hz)
65Hz~20kHz
S/N比
80dB
スピーカーユニット
42×2mm
連続再生時間
約12時間(50%出力時)
対応フォーマット
MP3/WMA/APE/WAV
バッテリー容量(mAh)
2400
防水保護等級
IP67
インピーダンス(Ω)
4×2
Bluetooth
ver.5.3
通信距離(m)
約10(障害物なし時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする