お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
- セレクトベントマスク オキシプライム インターメドジャパン 75526195

セレクトベントマスク オキシプライム

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)アズワン品番7-1319-03注文コード75526195品番-

カラーコードで分類した6種類の酸素希釈器です。
ネブライザー用コネクタ、酸素チューブ付

セット内容マスク、蛇管、酸素希釈器、ネブライザアダプタ、酸素チューブ(2m)材質PVC(塩化ビニル樹脂)クリアタイプ大人用一般的名称ベンチュリマスク仕様酸素希釈器:ブルー/24%、イエロー/28%、ホワイト/31%、グリーン/35%、レッド/40%、オレンジ/50%アズワン品番7-1319-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00301000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする