お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
23618 吸引カテーテル NIPRO(ニプロ) 75526265

23618 吸引カテーテル NIPRO(ニプロ) 75526265
23618 吸引カテーテル NIPRO(ニプロ) 75526265

吸引カテーテル

5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
灰色
内容量1箱(50本)注文コード75526265品番23618

コネクタタイプの吸引カテーテルです。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ABS樹脂灰色サイズ5FR長さ(cm)40先端形状ラウンドカット、側孔2孔アズワン品番7-2642-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00025000一般的名称気管支吸引用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする