画像準備中

ハンドルバーライザー 25mmUP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75526730 品番42309534 25 01
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
質量(kg)0.41 ブラック 容量1セット 備考車種毎のホースやワイヤー類の延長データはありません。 使用箇所ハンドル 主な適合車種ホンダ[HONDA]CRF250L [MD38] , ホンダ[HONDA]CRF250L [MD44] , ホンダ[HONDA]CRF250L [2BK-MD47] , ホンダ[HONDA]CRF250L [8BK-MD47] , ホンダ[HONDA]CRF300L , ホンダ[HONDA]CRF250 RALLY [ラリー MD44] , ホンダ[HONDA]CRF250 RALLY[ラリー 2BK-MD47] , ホンダ[HONDA]CRF250 RALLY [8BK-MD47] , ホンダ[HONDA]CRF300RALLY
注意
※ホースやワイヤー類の延長や交換が必要となる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする