画像準備中

ハンドルバーライザー 20mmUP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75526748 品番42309509 20 01
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.44 ブラック 容量1セット 備考車種毎のホースやワイヤー類の延長データはありません。 使用箇所ハンドル 主な適合車種ホンダ[HONDA]CB1000R11-25
注意
※ホースやワイヤー類の延長や交換が必要となる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする