HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイクカスタムパーツ
ハンドガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
75526845
品番
4207513-11
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・色・タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ネジキット
特記
純正ハンドルと純正ハンドガードと併用のパーツとなります。ハンドガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
幅(mm)
400
質量(kg)
1.4
色
ブラック
容量
左右セット
高さ(mm)
180
奥行(mm)
130
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール